ハーフェレ
取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
色
シルバー
取付
ネジ止め用
タイプ
取付けクリップ
適合範囲
アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)
90
梱包内容
取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
内容量
1組(2個)
注意
※プロファイル、ライト、アクセサリーは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565656
833.74.832
¥
424
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください