ハーフェレ
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
2195用の取付プレートです
用途
間接照明、ワーキングライト
材質
ステンレス
色
シルバー
取付
ネジ止め用
タイプ
取付けプレート
適合範囲
コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195
梱包内容
取付けクリップ1ペア
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565647
833.74.826
¥
337
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください