ハーフェレ
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
プラスチック
形状
角型
色
黒
取付
下穴およびクランプ固定用
適合範囲
下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×65×2.6
内容量
1個
注意
※常に必要なもの:ライトモジュール、ハウジング、ケーブル
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566180
833.72.172
¥
457
¥
339
¥
373
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください