ハーフェレ
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力
1個,Loox52極24V
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容
延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量
5A
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V
内容量
1本
注意
※LOOX3の延長には使用できません
※Loox5電源ユニットからデバイスまでのリード長さは最大10m。
※大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧降下が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源ユニットの定格出力電圧(24V)に基づくものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565665
833.95.719
500
¥
1,160
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565681
833.95.718
1000
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565690
833.95.717
2000
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください