ハーフェレ
延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質
プラスチック
出力
1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容
延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)
2000
通電容量
3.5A
入力ポート
プラグ1個、Loox54極RGB24V
内容量
1本
注意
※LOOX5モノクローム、LOOX3の延長には使用できません。
※Loox5電源ユニットからデバイスまでのリード長さは最大10m。
※大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧降下が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源ユニットの定格出力電圧(24V)に基づくものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14565699
833.95.721
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください