ハーフェレ
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途
間接照明
仕様
●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質
プラスチック
電圧(V)
24
出力
クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)
クリップ:12
クリップ幅(mm)
10
梱包内容
電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量
5A
入力ポート
クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566880
833.75.765
50
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566889
833.75.766
2
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください