ハーフェレ
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途
間接照明
仕様
●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質
プラスチック
電圧(V)
24
出力
クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)
10
梱包内容
電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量
5A
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566907
833.75.762
0.1
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566916
833.75.763
0.5
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566925
833.75.764
2
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください