ハーフェレ
電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途
間接照明
仕様
●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質
プラスチック
長さ(m)
2
出力
クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)
12
梱包内容
電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)
2000
通電容量
3.5A
入力ポート
プラグ1個,Loox54極RGB24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566898
833.95.710
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください