曜日別特売

電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。
Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。
大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。

用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3内容量1個
注意
※差込口1か所。2個以上のライトを接続する場合は6分岐器を別途ご購入ください。専用スイッチを接続する場合は、別途スイッチ機能付きの六分岐器をご購入ください
※取付け位置には換気ができる環境と十分な空間を確保してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566076833.70.344200.83
10,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566085833.70.345401.67
18,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
14566101833.70.346903.75
29,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする