ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT

ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victorポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT - Victor

木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー
【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】
小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。
【安らぎの天然木ウッドデザイン】
天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。
【いつでもどこでも本格サウンド】
片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。
【2台接続でステレオ空間】
本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。
【連続12時間のロングバッテリーライフ】
安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。
【充電しながらの再生が可能】
専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。
【外部入力(AUX IN端子)で使える】
Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。

付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)820出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A入力端子外部音声:AUX IN充電時間(時間)(約)4最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC内容量1台
注意
※天然素材を使用しているためすべての外観は異なります。唯一無二の素材をお楽しみください。
※連続再生時間は使用条件により変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564816SP-WS02BT
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする