永岡書店
NAGAOKA BOARD GAME 囲碁
誰もが知っている定番のボードゲーム、囲碁のポケッタブルモデルです。
持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)
186
幅(mm)
112
厚さ(mm)
20
ジャンル
NAGAOKA BOARD GAME
適合年齢(歳)
6才以上
初版年月
2024/12/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14564475
80460
¥
1,600
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください