曜日別特売

NAGAOKA BOARD GAME 将棋

NAGAOKA BOARD GAME 将棋 - 永岡書店

誰もが知っている定番のボードゲーム、将棋のポケッタブルモデルです。
持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。

長さ(mm)186幅(mm)112厚さ(mm)20ジャンルNAGAOKA BOARD GAME適合年齢(歳)6才以上初版年月2024/12/10内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1456446680459
1,600
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする