曜日別特売

カラーベルト48mm

カラーベルト48mm - コヅチカラーベルト48mm - コヅチ

同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。
着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。
クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。
クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。
胴回り1100mmまで対応しています。

用途作業用ベルト。材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地ワイン寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570861PNB-248WR
4,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする