コヅチ
サポートベルトバイオレット
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
新素材で抗菌・防臭効果、汗などによる臭いの発生を軽減します。
蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
ズレにくい特殊ラバー生地です。
用途
腰痛対策用ベルト。
仕様
D環1ヶ所付
材質
ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
色
バイオレット
寸法(長さL×幅W)(mm)
700×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570800
SNB-100V
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください