曜日別特売

スーパーサポートベルト

スーパーサポートベルト - コヅチスーパーサポートベルト - コヅチスーパーサポートベルト - コヅチ

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。
ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。
制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。
通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用しました。

用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様Dカン付材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン寸法(長さL×幅W)(mm)700×125内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570915SSB-100BK
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570931SSB-100N
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
14570940SSB-100BU
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする