曜日別特売

ソフトベルトワンタッチ

ソフトベルトワンタッチ - コヅチソフトベルトワンタッチ - コヅチソフトベルトワンタッチ - コヅチ
(1件のレビュー)

柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。
クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。
クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。

用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様ワンタッチタイプ材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570827PNB-238BUブルー1300×38
3,680
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
14570836PNB-238BKブラック1300×38
3,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570845PNB-248BKブラック1300×48
4,080
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 内装業
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

ベルトにクッションがあるため作業中にベルトが引っかかって痛くなることがなくなりました。 厚みも全く気にならずとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする