藤井高圧
ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
T
L
H
製造方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567221
CSPU-6A-S80
SWCH10R
R1/8
7
5
冷間鍛造品
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567230
CSPU-8A-S80
SWCH10R
R1/4
9
6
冷間鍛造品
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567239
CSPU-10A-S80
SWCH10R
R3/8
10
8
冷間鍛造品
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567248
CSPU-15A-S80
SWCH10R
R1/2
12
10
冷間鍛造品
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567291
CSPU-20A-S80
SWCH10R
R3/4
14
14
冷間鍛造品
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568219
CSPU-25A-S80
S25C
R1
16.5
17
冷間鍛造品
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569095
CSPU-32A-S80
S25C
R1・1/4
19
22
冷間鍛造品
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569305
CSPU-40A-S80
S25C
R1・1/2
20
22
冷間鍛造品
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569558
CSPU-50A-S80
S25C
R2
22
27
切削加工品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569777
CSPU-65A-S80
S25C
R2・1/2
27
41
切削加工品
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569899
CSPU-80A-S80
S25C
R3
30
41
切削加工品
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材