曜日別特売

鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット - 藤井高圧
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
L
寸法T1
寸法O
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14567860PTRS-8A×6A-S80PT1/430PT1/821
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567869PTRS-10A×8A-S80PT3/830PT1/423
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568036PTRS-15A×8A-S80PT1/240PT1/431
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14568045PTRS-15A×10A-S80PT1/240PT3/831
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568411PTRS-20A×10A-S80PT3/442PT3/835
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568420PTRS-20A×15A-S80PT3/442PT1/235
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568535PTRS-25A×15A-S80PT150PT1/245
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568551PTRS-25A×20A-S80PT150PT3/445
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568885PTRS-32A×20A-S80PT1・1/455PT3/454
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568901PTRS-32A×25A-S80PT1・1/455PT154
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569147PTRS-40A×25A-S80PT1・1/255PT164
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569156PTRS-40A×32A-S80PT1・1/255PT1・1/464
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569375PTRS-50A×32A-S80PT264PT1・1/474
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569391PTRS-50A×40A-S80PT264PT1・1/274
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569707PTRS-65A×40A-S80PT2・1/272PT1・1/295
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569716PTRS-65A×50A-S80PT2・1/272PT295
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569811PTRS-80A×50A-S80PT380PT2110
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569820PTRS-80A×65A-S80PT380PT2・1/2110
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569969PTRS-100A×65A-S80PT491PT2・1/2140
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569978PTRS-100A×80A-S80PT491PT3140
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする