藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
L
L1
寸法O
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567991
SL-6A-S80
PT1/8
5
21.1
30
23
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568000
SL-8A-S80
PT1/4
7
21.1
30
23
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568167
SL-10A-S80
PT3/8
9
25.5
36
27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568395
SL-15A-S80
PT1/2
12
28.9
42
34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568639
SL-20A-S80
PT3/4
16
35
50
39
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14568937
SL-25A-S80
PT1
20
38.2
55
47
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569296
SL-32A-S80
PT1・1/4
28
45
65
56
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569488
SL-40A-S80
PT1・1/2
30
50.8
72
63
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569829
SL-50A-S80
PT2
40
60.1
84
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材