藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ブッシング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
W
L
t
寸法T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567300
BU-8A×6A-S80
PT1/4
17
21・13
8
PT1/8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567309
BU-10A×8A-S80
PT3/8
19
22・14
8
PT1/4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567467
BU-15A×8A-S80
PT1/2
24
26・17
9
PT1/4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567476
BU-15A×10A-S80
PT1/2
24
26・17
9
PT3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567948
BU-20A×10A-S80
PT3/4
30
29・19
10
PT3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567957
BU-20A×15A-S80
PT3/4
30
29・19
10
PT1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568316
BU-25A×15A-S80
PT1
36
33・22
11
PT1/2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568325
BU-25A×20A-S80
PT1
36
33・22
11
PT3/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568481
BU-32A×20A-S80
PT1・1/4
46
36・24
12
PT3/4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568490
BU-32A×25A-S80
PT1・1/4
46
36・24
12
PT1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568666
BU-40A×25A-S80
PT1・1/2
50
38・24
14
PT1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568675
BU-40A×32A-S80
PT1・1/2
50
38・24
14
PT1・1/4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569041
BU-50A×32A-S80
PT2
65
44・28
16
PT1・1/4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569050
BU-50A×40A-S80
PT2
65
44・28
16
PT1・1/2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569470
BU-65A×40A-S80
PT2・1/2
77
50・32
18
PT1・1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569479
BU-65A×50A-S80
PT2・1/2
77
50・32
18
PT2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569689
BU-80A×50A-S80
PT3
90
55・35
20
PT2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569698
BU-80A×65A-S80
PT3
90
55・35
20
PT2・1/2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570039
BU-100A×65A-S80
PT4
117
65・40
25
PT2・1/2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570048
BU-100A×80A-S80
PT4
117
56・40
25
PT3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材