藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ユニオン (Oリング式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
T
W
L
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14568806
PT-OU-8A
PT1/4
18
36
42
P16
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568815
PT-OU-10A
PT3/8
18
41
42
P20
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568946
PT-OU-15A
PT1/2
18
46
42
G25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569129
PT-OU-20A
PT3/4
24
55
56
G30
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569278
PT-OU-25A
PT1
24
65
56
G35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569348
PT-OU-32A
PT1・1/4
26
77
58
G45
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569628
PT-OU-40A
PT1・1/2
34
85
74
G50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569786
PT-OU-50A
PT2
34
100
74
G65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570030
PT-OU-65A
PT2・1/2
45
135
105
G80
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570100
PT-OU-80A
PT3
48
160
112
G90
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材