藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
A
L
H
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567546
PTS-6A-S80
PT1/8
9
26
17
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14567555
PTS-8A-S80
PT1/4
11
30
22
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567571
PTS-10A-S80
PT3/8
11
30
24
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567835
PTS-15A-S80
PT1/2
15.5
40
32
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568149
PTS-20A-S80
PT3/4
15.5
42
36
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568499
PTS-25A-S80
PT1
18.5
50
46
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568840
PTS-32A-S80
PT1・1/4
20
55
55
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569120
PTS-40A-S80
PT1・1/2
20
55
65
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569339
PTS-50A-S80
PT2
23
64
75
18
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材