藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
W
L
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567580
RNI-8A×6A-S80
PT1/4
5
17
31・13
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567589
RNI-10A×8A-S80
PT3/8
7
19
35・14
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567747
RNI-15A×8A-S80
PT1/2
7
24
39・17
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567756
RNI-15A×10A-S80
PT1/2
9
24
40・17
14
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568228
RNI-20A×10A-S80
PT3/4
16
30
43・19
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568237
RNI-20A×15A-S80
PT3/4
12
30
46・19
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568517
RNI-25A×15A-S80
PT1
20
36
50・22
17
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568526
RNI-25A×20A-S80
PT1
20
36
52・22
19
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568779
RNI-32A×20A-S80
PT1・1/4
28
46
56・24
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568788
RNI-32A×25A-S80
PT1・1/4
28
46
58・24
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568867
RNI-40A×25A-S80
PT1・1/2
32
50
60・24
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568876
RNI-40A×32A-S80
PT1・1/2
32
50
62・24
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569251
RNI-50A×32A-S80
PT2
40
65
68・28
24
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569260
RNI-50A×40A-S80
PT2
40
65
68・28
24
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569576
RNI-65A×40A-S80
PT2・1/2
55
77
74・32
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569585
RNI-65A×50A-S80
PT2・1/2
55
77
78・32
28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材