曜日別特売

ストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節)

ストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコムストレート ヘアアイロン シルクコーティング マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) - テスコム

ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。

用途
髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。
髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。
温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。
ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間
温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。
ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品クイックコードバンド材質PET、アルミニウムホワイト質量(g)約365(電源コード含む)消費電力(W)39~40スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)25×95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×32×41(収納時)、約272 ×32×80(使用時)イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングシルクコーティング(TM)保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565437TS860A-W
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする