コヅチ
エボ ツールケース1丁差
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。
ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途
各種道工具類の収納、携帯。
仕様
1丁差
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)235×80×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571238
EM-21
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください