コヅチ
ツールケース7丁差 ピンク
使いやすさを追求したシンプルデザインです。
7丁差しのツールケースです。
左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途
工具・道具等の収納、持ち運び。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
H260×W120×T80
色
ピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571317
EM-29MP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください