コヅチ
仮枠袋底丸工具差付 ピンク
使いやすさを追求したシンプルデザインです。
仮枠袋です。
丸底タイプです。
D管リング付きカラビナに、安全コードなどを装着できます。
用途
工具・道具・小物類・パーツ等の収納、持ち運び。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
H320×W230×T90
色
ピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571299
EM-02MP
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください