曜日別特売

革製腰袋3段

革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ革製腰袋3段 - コヅチ

丈夫なグローブ革を使用しています。
ハーネス対応のバックスリットタイプです。
耐久性の強い牛グローブ革製です。
3段目ポケットの底角部に同皮補強しています。
2段目のポケットにはマーカー差付です。

用途工具の収納。材質牛グローブ革、スチール幅(mm)バックスリット部:70、ベルト通し部:65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14572087CHS-06Rレッド
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14572096CHS-06BUブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする