コヅチ
コブクロ小物入
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
ファスナー付きです。
用途
携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用コブクロ。
仕様
ファスナー付
材質
ポリプロビレン
色
オレンジ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)140×110×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571527
KR-02OR
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください