コヅチ
シザースケース
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
模型ポケット付です。
用途
携帯電話・タバコ・ライター+ペン+MP3用シザーケース。
仕様
模型ポケット付
材質
ポリプロビレン
色
グレー
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)190×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571509
KR-07GR
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください