コヅチ
ヌメ皮電灯ケース
プロのニーズに合った、機能性・安全性を最重視したケースです。
牛ヌメ皮仕様の電灯ケースです。
用途
電灯ケース。
仕様
二重縫
材質
牛ヌメ皮
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(mm)
(約)全長220×幅70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570599
TP-08
¥
2,670
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください