コヅチ
ペンチ2段差し
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
牛ヌメ皮仕様で、ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ドライバー等の収納に大変便利です。
型押し2段ですので使い易さ、作業性も抜群です。
用途
ペンチ等の収納、携帯。
仕様
型押,二重縫加工
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)240×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570590
SP-02
¥
4,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください