コヅチ
ペンチ差し3丁入
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
牛ヌメ皮仕様で、ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・ドライバー等の収納に大変便利です。
用途
ペンチ等の収納、携帯。
仕様
3丁差
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)180×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570581
SP-63
¥
3,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください