コヅチ
ペンチ差ストッパー付
安全性と機能性で工具とあなたをサポートします。
使うたびに身に馴染むフィット感があり、使い勝手が抜群です。
牛ヌメ皮仕様でストッパー付です。
ペンチの脱落防止に役立ちます。
用途
ベンチ等の収納、携帯。
仕様
型押,二重縫加工,ストッパー付
材質
牛ヌメ皮仕様
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)195×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570608
PL-02
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください