コヅチ
白床ペンチ差し
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
二重縫いです。
用途
ニッパー・ラジオペンチ・ペンチ等の収納用。
仕様
二重縫加工
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)195×70×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571396
WH-01
¥
1,470
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください