コヅチ
白床ラチェット差し
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
丁番付なので、作業の妨げになりません。
二重縫いです。
用途
ラチェット等の収納用。
仕様
二重縫加工型押
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)295×55×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571430
WH-09
¥
1,990
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください