コヅチ
白床皮ペンチ差し2丁差し
使い込むほど、道具に馴染む牛革製です。
耐久性・耐摩耗性に優れハードな使用も可能です。
二重縫いです。
モンキーも収納できます。
用途
ニッパー・ラジオペンチ・ペンチ等の収納用。
仕様
二重縫加工,2丁差
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)175×120×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571405
WH-02
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください