コヅチ
テープフッカー
カラビナ付で取り外しが簡単です。
カラビナ付で取り外しが簡単です。
用途
ビニールテープなどの持ち運び。
材質
テープフッカー:鉄、カラビナ:アルミニウム
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571816
TF-1S
(約)225×55×10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14571825
TF-1M
(約)285×55×10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14571841
TF-1L
(約)335×55×10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください