コヅチ
鋸バッグ 5枚用
いち早く手に馴染み、丈夫で使い勝手が良いです。
鋸が5枚収納できる鋸バックです。
用途
鋸用レザーバック。
仕様
ストッパー付
材質
パラフィン防水加工布
色
黒
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)460×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570651
KK-19
¥
5,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください