曜日別特売

ツールケース1丁差

ツールケース1丁差 - コヅチ

革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
台座に樹脂板を縫いつけてあるので工具の出し入れを繰り返しても傷みが少ないです。
落下防止ハトメ穴2個つきです。

用途道工具類の収納、携帯。仕様ベルト落下防止穴2個付,1丁差材質特殊加工レザー幅(mm)ベルト対応:60寸法(高さH×幅W)(cm)(約)230×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570441SW-001BK
1,620
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする