コヅチ
ツールケース4丁差
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
台座に樹脂板を縫いつけてあるので工具の出し入れを繰り返しても傷みが少ないです。
落下防止ハトメ穴2個つきです。
用途
道工具類の収納、携帯。
仕様
ベルト落下防止穴2個付,4丁差
材質
特殊加工レザー
幅(mm)
ベルト対応:60
色
黒
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)260×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570450
SW-004BK
¥
2,380
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください