曜日別特売

ベルトユニット

ベルトユニット - コヅチベルトユニット - コヅチベルトユニット - コヅチベルトユニット - コヅチベルトユニット - コヅチ

限られた腰回りのスペースを有効に利用します。
2つのリングが腰回りの限られたスペースを有効活用できるようになります。

用途ベルトに通して工具を装着。幅(mm)85、ベルト対応:50全長(mm)約140質量(g)約52耐荷重(g)(1つのホルダー)約500内容量1個
注意
※1つのホルダーに500g以上のものはさげないでください。
※衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。
※事故防止の為、作業前には点検をしてくだい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571859WBU-01BKブラック
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
14571868WBU-01Rレッド
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
14571877WBU-01Vバイオレット
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
14571886WBU-01BUブルー
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
14571895WBU-01SVシルバー
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする