丁番付ツールホルダー

丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ丁番付ツールホルダー - コヅチ

工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。
丁番付で作業がしやすいです。

用途各種道工具類の携帯用。材質生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570967BH-001 BKカラビナ(約)190×48×30
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570976BH-002 BK ハンマー(約)170×70×60
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570985BH-003 W ラチェット(約)180×100×60
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14571010BH-006 BK ショウ(約)240×60×35
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする