工具ホルダー

工具ホルダー - コヅチ工具ホルダー - コヅチ工具ホルダー - コヅチ工具ホルダー - コヅチ

工具・小物の落下防止やキーホルダーに使用できます。
簡単に取り出せて作業がしやすいです。

用途各種道工具類の携帯用。材質生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570949BH-004 BK ダイ(約)190×40×30
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570958BH-005 BK ショウ(約)135×70×40
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする