福山ゴム工業
セーフティースニーカー(ミドルカット)
ヤモリの足裏構造を参考に独自開発したソールで360度のグリップ性を確保。マジックバンドで足をしっかりホールド。鉄製先芯・耐油・反射材付き・インソール付き・耐滑性・JSAA A種規格クリア。
ウィズ
3E
材質(甲)
PU+ナイロンオックス
材質(底部)
EVA+ラバー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14574598
シティーハンター#800
ブラック
25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574607
シティーハンター#800
ブラック
25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574616
シティーハンター#800
ブラック
26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574625
シティーハンター#800
ブラック
26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574641
シティーハンター#800
ブラック
27
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574650
シティーハンター#800
ブラック
28
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574659
シティーハンター#800
グレー
25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574668
シティーハンター#800
グレー
25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574677
シティーハンター#800
グレー
26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574686
シティーハンター#800
グレー
26.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574695
シティーハンター#800
グレー
27
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14574711
シティーハンター#800
グレー
28
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください