3色ステンレスボールペン(黒/赤/青)

3色ステンレスボールペン(黒/赤/青) - カネタ商会3色ステンレスボールペン(黒/赤/青) - カネタ商会

丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。
黒/赤/青の切替式。
ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。

材質SUS304軸径(Φmm)8.9全長(mm)128ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14576610KTB-3C
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
14576619KTB-3CN
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする