両頭ソケット ”フリップソケットセット”

両頭ソケット ”フリップソケットセット” - KLEIN TOOLS両頭ソケット ”フリップソケットセット” - KLEIN TOOLS両頭ソケット ”フリップソケットセット” - KLEIN TOOLS両頭ソケット ”フリップソケットセット” - KLEIN TOOLS

1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。
シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。
サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。

用途
六角シャフト。
インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1457602532934M
11,870
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする