曜日別特売

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLSプライヤーレンチ - KLEIN TOOLS

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。
プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。
特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。

用途
ガス、水道などの配管作業に。
ボルトやナットの締め付けに。
その他【調節】無段階材質鍛造鋼先端厚さ(mm)10内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
特長画像114576041D5307698-8481178127
17,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
特長画像114576050D53012698-8480305635
22,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする