オクムラ
yoriヨリソフトスリッパ
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。
底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14575499
AAAA1007IV
バニラ
M
約22.5~24.5
甲:約14.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575508
AAAA1007YE
マスタード
M
約22.5~24.5
甲:約14.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575517
AAAA1007GN
ピスタチオ
M
約22.5~24.5
甲:約14.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575526
AAAA1007CH
セサミ
M
約22.5~24.5
甲:約14.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575535
AAAA1008IV
バニラ
L
約25~27
甲:約16.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575551
AAAA1008YE
マスタード
L
約25~27
甲:約16.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575560
AAAA1008GN
ピスタチオ
L
約25~27
甲:約16.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575569
AAAA1008CH
セサミ
L
約25~27
甲:約16.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください