曜日別特売

大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード

大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード - オクムラ
(1件のレビュー)

他には無い大きさの大きめサイズスリッパ底サイズが約32cmのビックサイズ!
Lサイズでは窮屈な方も、更に大きめ2サイズ!
大きいサイズで今まで困っていた方から高評価の大きいサイズのデニムスリッパです。

用途
【お手入れ方法】
手洗いで優しく洗ってください。その後陰干しにてよく乾燥させてください。※色落ちしますので他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
材質表/ポリエステル・綿 中敷/ポリエステル・麻 サイド/ポリウレタン 底/ポリエステルスエード長さ(cm)甲:約13靴タイプスリッパ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14575928BAAA9002NVネイビーLL約28.5~29.5足入れ口:23.5
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0530日まで
14575919BAAA9002BLブルーLL約28.5~29.5足入れ口:23.5
1,500
取扱い終了
返品不可
-
14575937BAAA9003BLブルー3L約30~31足入れ口:25.5
1,500
取扱い終了
返品不可
-
14575946BAAA9003NVネイビー3L約30~31足入れ口:25.5
1,500
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 外国人のお客様向けに
製造業

外国人のお客様用に購入させていただきました。
このサイズでも小さい方もいらっしゃいますが、日本人向けのLサイズでは足がはみ出てしまう方が多いので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする